Phrozen
Sonic Mighty Revo : 10インチ LCD光造形 3Dプリンター
便利な先進機能を搭載し14K超高解像度により微細な造形物を出力するのに最適な3Dプリンターです。
仕様
光造形方式(LCD技術)
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
240
本体質量(kg)
18
接続
USB、 Wi-Fi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
353×345×517
最大解像度
XY:16.8 x 24.8(μm)
ディスプレイ
5インチ
印刷速度
450(層/hr)
光源(nm)
405 リニアプロジェクションLED
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
最大造形:223×126×235
積層(mm)
ピッチ:0.01-0.3
対応ソフトウェア
CHITUBOX V1.9.6以降
内容量
1台
注意
※造形方式 光造形方式 (LCD技術)
※光源 405nm リニアプロジェクションLED
※最大造形サイズ[幅×奥行×高さ] 223 x126 x 235mm
※積層ピッチ 0.01-0.30 mm
※XY最大解像度 16.8 x 24.8 μm
※印刷速度 450 層 /hr (平均)
※ディスプレイ 5インチ
※接続 USB, Wi-Fi
※ソフトウェア CHITUBOX V1.9.6以上
※本体サイズ[幅×奥行×高さ] 353 x 345 x 517mm
※本体重量 18 kg
※電源 AC100-240V 50/60Hz
※消費電力 240W
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79416559
FLCMT1471C
¥285,000
¥
149,800
¥164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません