曜日別特売

ビームス リプラウト

ビームス リプラウト - Fishiman(フィッシュマン)ビームス リプラウト - Fishiman(フィッシュマン)ビームス リプラウト - Fishiman(フィッシュマン)ビームス リプラウト - Fishiman(フィッシュマン)

あらゆるルアーを”遠くのピン”に巣食うメーターオーバーの口元へ運ぶ
汎用性、飛距離、操作性、ロッドパワー。VENDAVAL 8.9Mと共に、それらの特長すべてが高次元で纏められた長らくFishmanを支えてきた名竿「Beams RIPLOUT 7.8ML」。このロッドを更に幅広いシチュエーションで使いたい。そう思っているアングラーは少なくないのではないだろうか。幅広さ=長さと捉えたとき、攻略できるシチュエーションは格段に広がる。そこに需要を見出したのがRIPLOUT9.0M+。30g~60gのルアーが当たり前とされるシーバスルアーをより快適に・扱いやすく、なおかつ大きなルアーだけではなく、小型のルアーやレギュラーサイズのルアーを”はるか沖”で快適に扱えるようにすること。目指したのは9フィートの長さを最大限に活かした”シチュエーションを選ばぬ規格外の汎用性”だ。
ビッグペンシルをも容易に動かせるロングロッドとは思えない操作性に加え、ウェーディング時のロッドワークの妨げにならないショートに設定したグリップデザイン。ただ硬いだけのパワーロッドとは異なる超バーサタイルパワーロッドRIPLOUT 9.0M +。「あらゆるルアーを遠くのピンへ」抱いていた妄想を現実にしてくれるこのロッドは、全国各地・様々な釣り場で本気で大型シーバスを狙うアングラーにこそ届けたい1本。
ブランクス
8gの小型プラグから60g超のルアーを快適に扱いやすく。
汎用性をとことん追求したテーパーデザイン。
グリップ周り
ロングロッドとは思えない操作性を実現し、使用する場所を選ばない絶妙な長さのグリップデザイン。
ガイド
パワーロスを徹底的に排除し、ブランクス全体のパワーや感度を余すことなく手元に伝えるガイドセッティング。
専用ソフトケース付き
スタッフ推奨リール
シマノ
アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200・300
ダイワ
IMZ、スティーズSVTW、スティーズatw、モアザンPETW、ジリオンTW、ジリオンSVTW、タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H
アブガルシア
レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト

用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:8~60タイプ継数:3ピース全長(cm)274自重(g)258号数ライン(PE):1~5仕舞(cm)106内容量1本
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794179689.0M+ FB-90M
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする