曜日別特売

ビームス エクスパン

ビームス エクスパン - Fishiman(フィッシュマン)ビームス エクスパン - Fishiman(フィッシュマン)ビームス エクスパン - Fishiman(フィッシュマン)ビームス エクスパン - Fishiman(フィッシュマン)ビームス エクスパン - Fishiman(フィッシュマン)ビームス エクスパン - Fishiman(フィッシュマン)

仕舞寸法58cm約8ft。さまざまなシーンで使える振出し竿
ルアーフィッシングで釣果を伸ばす要素の一つである、ランガンや新規開拓。
次のポイントへ、新しいポイントへ、まだ見ぬ遠くへ…。
そんな移動を繰り返していくと、アングラーを悩ませるのがロッドの収納。
例えばヤブ漕ぎ、磯歩き、そして国内・海外遠征のパッキングなど。
『延長』と名付けられたテレスコピックロッド、ビームスエクスパン4.3LTSは渓流や源流フィールドで大活躍したが、そのモバイル性能はそのままに、新たに7ft10inの長モノが新登場。
釣り場に着いたら、縮めたブランクスをススっと伸ばせば即キャストが可能だ。
ターゲットはライトゲームを超え、ビッグフィッシュにまで手が届くパワーとレングス。
ヤブ漕ぎや山越え、磯や渡し船のライトショアゲーム。川敷を自転車でランガン、果ては飛行機での遠征。
10gを切るライトプラグから1oz強のメタルルアーまで幅広く使える性能は、アジから大型シーバスやサクラマス、果ては海外のサーモンまで幅広く対応可能。
新たなエクスパンはフィールドに留まらず、ターゲットフィッシュのマックスサイズまでも延長してくれる。
いつでも携帯したいと思えるビームスエクスパン7.10LHTSが、貴方の新天地を見つけてくれるかも知れない。
【ガイド】
収納時のトップガイドは根元が根元ガイドのフレーム内に収まるので、トップ折れの事故を効果的に防止している。
【グリップエンド】
エンドプレートには水抜き穴があり、内部の水も簡単に排出。また修理の際にはエンドプレート自体取り外しが可能。
【ハードティップカバー】
ハードティップカバー付き
スタッフ推奨リール
シマノ
エクスセンスDCSS、クロナークMGL、SLX BFS
ダイワ
スティーズSV TW、スティーズA TW、モアザンPE TW、ジリオンSV TW、アルファスSV TW、スティーズCT SV TW、HRF PEスペシャル
アブガルシア
レボBLACK10、レボELITE、レボビッグシューターコンパクト

用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:6~28タイプ継数:5ピース(テレスコピック)全長(cm)239自重(g)183号数ライン(PE):1~3仕舞(cm)58内容量1本
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794180657.10LHTS FBX-710LTS
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする