アズピュア(アズワン)
アズピュアESDシートII(導電マット)
こんなお得な商品も!
導電性マット
モノタロウ
¥
28,980
~
税込
¥
31,878
~
(6)
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質
表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)
2
表面抵抗率(Ω)
表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□
許容差(mm)
幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
内容量
1巻
注意
※ロール仕様のため反りが生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79421450
-
灰色
27
2×1000×10
4-6088-08
¥
44,600
¥
44,500
¥
48,950
(税込)
翌々日出荷
79421459
-
灰色
16
2×600×10
4-6088-02
¥
28,300
¥
28,200
¥
31,020
(税込)
翌々日出荷
79421468
-
緑色
27
2×1000×10
4-6088-07
¥
44,600
¥
44,500
¥
48,950
(税込)
当日出荷
79421477
-
灰色
24
2×900×10
4-6088-04
¥
41,200
¥
41,100
¥
45,210
(税込)
翌々日出荷
79421486
-
緑色
24
2×900×10
4-6088-03
¥
41,200
¥
41,100
¥
45,210
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください