アズピュア(アズワン)
アズピュアクリーンペーパーII
材質
セルロース・水溶性樹脂ポリマー
色
ブルー
サイズ
A3
測定方法
SEMIG67-0996、擦り(個/cf):18、揉み(個/cf):20、引裂揉み(個/cf):28
表面抵抗率(Ω)
10^11/□以下
坪量(g/m
2
)
75
アズワン品番
1-3068-77
内容量
1箱(5袋×250枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79421434
-
¥
24,300
¥
24,057
¥
26,463
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください