ノーリツイス
導電チェア 背付き 導電 ウレタン巻双輪キャスター(EH型) DC-EHシリーズ
座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。
材質
背ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式)
質量(kg)
13.2
色
導電レザー:ホワイト
タイプ
背付きタイプ
全幅(mm)
595
全高(mm)
855~1015
寸法(Φ×高さH)(mm)
足掛けリング:455×195
表面抵抗値(Ω)
張地:10^8未満
座高(mm)
490~650、座:460×460
アズワン品番
1-8180-22
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79421170
DC-EH18W
¥
87,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください