曜日別特売

フレコンバック

フレコンバック - HIDAX

小型なのに1000kg耐荷重があります。
1000W x 800D x 850Hのメッシュボックスにぴったりのサイズです。
底部に反転補助ベルトが付いてます。

用途
金属製品など比重の重たい製品運搬用。
農作物の保管運搬用。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
投入口:ポリエチレン(PE)
吊りロープ:ポリプロピレン(PP)
仕様吊り方:4点ベルト形状角型ベージュ容量415高さ(mm)660タイプワンウェイタイプ外径(Φmm)900×700投入口寸法(径×高さ)(mm)900×700×650最大充填質量(kg)1000排出口径(Φmm)なし内容量1セット(10袋)
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79420978MB1000KS
21,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79420978MB1000KS34665000MB1000KS-ⅡMB1000KS フレコンバック HIDAX 34665000フレコンバックHIDAX1セット(10袋)
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする