アイリスオーヤマ
段ボールBOX
収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます
材質
ダンボール
形状
A(みかん箱)
質量(g)
700
入数(枚)
10
容量(L)
48
内寸奥行(mm)
540
内寸幅(mm)
390
外寸法・幅(mm)
550
外寸法・高さ(mm)
246
収納の目安
A3サイズの雑誌・書類、Yシャツ(2列)など
外寸法・奥行(mm)
400
内寸高さ(mm)
246
内容量
1ケース(10枚×1ケース)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79423708
DB-M5
120サイズ
119.6
400×550×246
A3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る