ポリカ車載スコップ 10個セット

ポリカ車載スコップ 10個セット - アイリスオーヤマポリカ車載スコップ 10個セット - アイリスオーヤマポリカ車載スコップ 10個セット - アイリスオーヤマ

【軽量】【着脱式】車のトランクルームに常備できる、コンパクトサイズの雪かき用スコップです。本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネイトを使用しているので丈夫です。足かけの部分に滑り止めの突起を設けているので、力を存分に伝えることが出来ます。0.7kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にもお使いいただけます。いざという時の一本で車に乗せて置くことが出来ます。

用途除雪・雪かき種別角形材質本体:ポリカーボネート、柄:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル被覆鋼管オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×270×115内容量1本(1箱×10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79423735-
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする