曜日別特売

タッチパネル SP5000シリーズ

タッチパネル SP5000シリーズ - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

点在するビッグデータから欲しい情報だけを人が使いこなすには、どうすればいいのか? SP4999シリーズは、高度化する情報活用の要求に対して、情報を最適に表示する窓、Smart Portalという新たなソリューションをご提供します。

質量(kg)0.9以下(ボックスモジュールのみ)定格電圧12Vdc(ディスプレイモジュールまたはボックスモジュール用DC電源アダプターPFXZCDADEXP1から供給)外形寸法W188 x H131 x D35mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79444315PFXSP5B00
134,060
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする