Phoenix Contact プラグ式端子台, PC 35 HC/ 2-STF-15.00シリーズ, 15mmピッチ , 2極, 緑
PCBコネクタ、公称断面積:35mm2、色:緑、公称電流:125A、定格電圧(III/2):1000V、接触面:銀、コンタクトタイプ:メスコネクタ、電位数:2、列数:1、1列あたりのポジション数:2、接続数:2、製品範囲:PC35HC/.-STF、ピッチ:15mm、接続方法:テンションスリーブ式ねじ接続、導体/基板接続方向:0°、Stecksystem:POWERCOMBICON35、ロック:ねじロック、パッケージタイプ:段ボールに梱包
- 仕様
- プラグ式端子台タイプ:プラグ
- 材質
- ポリアミド、銀
- 色
- 緑
- ピッチ
- 15mm
- 極数
- 2
- シリーズ
- PC35HC/2-STF-15.00
- 定格電圧
- 1kV
- 定格電流(A)
- 125
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- スクリュー
- 内容量
- 1箱(25個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























