曜日別特売
1762592 Phoenix Contact プラグ式端子台, PC 35 HC/ 2-STF-15.00シリーズ, 15mmピッチ , 2極, 緑 PHOENIX 79415570

Phoenix Contact プラグ式端子台, PC 35 HC/ 2-STF-15.00シリーズ, 15mmピッチ , 2極, 緑1762592

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
79415570
品番
1762592
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

PCBコネクタ、公称断面積:35mm2、色:緑、公称電流:125A、定格電圧(III/2):1000V、接触面:銀、コンタクトタイプ:メスコネクタ、電位数:2、列数:1、1列あたりのポジション数:2、接続数:2、製品範囲:PC35HC/.-STF、ピッチ:15mm、接続方法:テンションスリーブ式ねじ接続、導体/基板接続方向:0°、Stecksystem:POWERCOMBICON35、ロック:ねじロック、パッケージタイプ:段ボールに梱包

仕様
プラグ式端子台タイプ:プラグ
材質
ポリアミド、銀
色
緑
ピッチ
15mm
極数
2
シリーズ
PC35HC/2-STF-15.00
定格電圧
1kV
定格電流(A)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする