ファインガードプロ エアW01

ファインガードプロ エアW01 - 原田産業ファインガードプロ エアW01 - 原田産業ファインガードプロ エアW01 - 原田産業ファインガードプロ エアW01 - 原田産業ファインガードプロ エアW01 - 原田産業ファインガードプロ エアW01 - 原田産業ファインガードプロ エアW01 - 原田産業

暑熱対策品として幅広く使用されている電動ファン付き作業服を着用したまま、その性能を損なわずに汚れを防止します。
・電動ファン付き作業服用防汚服
・冷却性と空気循環効率(吸気と湿気の排出)を考えて設計
・作業用途に応じて、5ヵ所(首元・両脇・両股)のジッパーを開閉し、衣服内にこもった熱気や湿気を排出し、冷却効果を得られると同時に汚れを防止
・一般作業用防護服と同素材の生地を使用しているので水や油からのバリア性があります
・清掃、塗装、機械整備、ゴミやホコリがでる作業でご使用頂けます

用途
・電動ファン付き作業服の汚れ防止用
・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守ります
ホワイト構造SF、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム素材本体:スパンボンド不織布/PEフィルム、メッシュ部:ポリエステル内容量1着
注意
※*
※1.使用前に破損がないか確認
※2.再使用不可
※3.洗濯不可
※4.火気のある場所での使用不可
※8.決められた廃棄方法での処理
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794456452L2L90~115170~185
オープン
1,290
1,419(税込)
当日出荷
794456363L3L95~120175~190
オープン
1,290
1,419(税込)
当日出荷
79445627LL85~110165~180
オープン
1,290
1,419(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする