SOLEX
Molex ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ 121201シリーズ DIN 43650 A 2P+E IP65, IP67 121201-0001
ポール
(形式)2P+E
定格電圧
250Vac、300Vdc
保護等級
IP65,IP67
結線方法
スクリュー
シリーズ
121201
仕様
DIN43650タイプ:DIN43650A
色
黒
定格電流(A)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール
定格電流(A)
定格電圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79415274
121201-0001
(形式)2P+E
16
250Vac、300Vdc
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください