曜日別特売

TDK パルストランス

TDK パルストランス - TDK

TDKパルストランス、ALTシリーズ.ALT3232シリーズはLAN用に開発された巻線形チップタイプパルストランス10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応自動巻を採用した高品質製品RoHS指令対応

長さ(mm)4.5幅(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1.5実装タイプ表面実装最低温度(℃)-40内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79415265ALT4532M-201-T001
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする