曜日別特売

19型ポータブルテレビ

19型ポータブルテレビ - TEES19型ポータブルテレビ - TEES19型ポータブルテレビ - TEES19型ポータブルテレビ - TEES19型ポータブルテレビ - TEES19型ポータブルテレビ - TEES19型ポータブルテレビ - TEES

シーンに合わせて便利に使える。豊富な接続端子を搭載したポータブルテレビ。地上波デジタルのハイビジョン放送を鮮明な画像と音声で視聴。フルセグ/ワンセグを自動切換え、車載バッグも付属しているからドライブのお供にも最適。
家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能です。
USB端子付きで、USBメモリやHDDにテレビ番組の録画や、HDDに保存した動画等の視聴も可能。HDMI端子を使用してパソコンのサブモニターとしても使用可能です。

付属品付属品:AC アダプタ (長約1.5m)、リモコン、AV ケーブル(長約1.2m)、カーアダプタ(長約1.5m)、テレビアンテナ(長約3m)、イヤホン、車載用バッグ、取扱説明書、保証書寸法(mm)約450×300×32.8質量(g)2100形式動画対応ファイル:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP/音声対応ファイル:MP3・WMA・WAV・AAC/画像対応ファイル:JPEG・BMP/テキスト:TXT消費電力(W)約24電源ACアダプタ(入力)100V-240V、50/60Hz (出力)DC12V 2.0A/カーアダプタ(出力)12V 2.5Aディスプレイ19型ワイド液晶、LEDバックライト、1440×900画素、視野角:上下65°左右90°充電時間(時間)約5時間360分スピーカー2W+2W充電池タイプリチウムポリマー電池:7.4V、4000mAh、29.6Wh連続動作時間約2時間受信チャンネル(ch)地上デジタル放送:VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換、CATVパススルー対応(C13-C63)、EPG8日入出力端子電源入力端子、USB端子(マルチメディア再生)、AV入力端子(RCAピン)、HDMI入力 (HDMI 1.4a)、テレビ接続端子:TVアンテナ入力端子、ミニB-CASカード、USB端子(録画&更新用)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79417609PT-190-FTS
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする