LEM 変流器 入力電流:5A 基板実装, HX 05-P/SP2

LEM 変流器 入力電流:5A 基板実装, HX 05-P/SP2 - LEM

HX-P/SP2シリーズ.電流の正確な測定を可能にするプライマリ接続内蔵のオープンループホール効果電流トランスデューサ。.オープンループ(低電力消費)AC、DC、ミックスドシグナル測定拡張測定範囲(3xlpn)小型HX03-20(23.5x15.8x19mm)HX25-50(20x19x15.4mm)マルチターンプライマリユニポーラ電源動作温度範囲:-25→+85℃供給電圧:12/14Vdc負荷抵抗:2KΩ絶縁テスト電圧:3kV周波数帯域幅:50kHz本体材質:UL94-V0重量8g

寸法(mm)ボア:0.8全幅(mm)23.8全高(mm)20.5センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)5動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)23.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79415010HX 05-P/SP2
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする