LEM
LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 基板実装, LAH 50-P
LAH-Pシリーズ.AC、DC、パルス電流の測定電源と測定回路間をガルバニック絶縁本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック基板実装これらのトランスデューサはEN50178に適合
シリーズ
LAH
全幅(mm)
33.3
全高(mm)
21
センサー
(技術)クローズループ
電源電圧(V)
12→15
入力電流(A)
50
動作温度(℃)
(Max)+85、(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
25mArms(アーム数
全体的な深さ(mm)
114.5
巻数比
2.084027778
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79414468
LAH 50-P
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください