LEM
LEM 変流器 入力電流:10A 基板実装, HX 10-NP
HX-NPシリーズ.低消費電力優れたノイズ耐性デュアルプライマリオプション本体材質UL94-V0基板実装動作温度範囲:-20→+85℃
寸法(mm)
ボア:1
シリーズ
HX
全幅(mm)
19
全高(mm)
20
センサー
(技術)オープンループ
電源電圧(V)
15
入力電流(A)
10
動作温度(℃)
(Max)+85、(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
30.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79414495
HX 10-NP
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください