CONDOR(山崎産業)
ウエットバキュームクリーナーWS-15用汚水取り用床ノズル
コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15用の汚水取り用床ノズルです。
適合機種
ウエットバキュームクリーナーWS-15(E-164)
幅(mm)
370
厚さ(mm)
ゴム部:10
奥行(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79446038
E-164-1
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください