野中理化器製作所
ステンレス製丸型台座
ドラフト内や作業台にスタンドを組み立てる際、組立棒を安定させる為の台座です。壁面の取り付けも可能。
従来品はアルミ合金で、ステンレス製の要望が多く新たに製品化しました。
付属品
締付ビス3本
材質
SUS304
高さ(mm)
35
外径(Φmm)
60
適合パイプ径(Φmm)
13
アズワン品番
62-8552-94
台座形状
丸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79429055
MD60-S
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください