| 79430035 | - | 160μm目 | 4-5918-40 | | |
|
| 79430044 | - | 32μm目 | 4-5918-53 | | ¥16,100 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 79430735 | - | 63μm目 | 4-5918-47 | | |
|
| 79431697 | - | 45μm目 | 4-5918-50 | | |
|
| 79431706 | - | 40μm目 | 4-5918-51 | | ¥13,200 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 79431977 | - | 25μm目 | 4-5918-54 | | ¥18,900 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| |
|
| 79432099 | - | 20μm目 | 4-5918-55 | | ¥34,700 | ¥33,980 | ¥37,378(税込) |
| |
|
| 79432756 | - | 100μm目 | 4-5918-44 | | |
|
| 79433490 | - | 9.5mm目 | 4-5918-16 | | |
|
| 79433499 | - | 8.0mm目 | 4-5918-17 | | |
|
| 79433508 | - | 6.7mm目 | 4-5918-18 | | |
|
| 79433517 | - | 5.6mm目 | 4-5918-19 | | |
|
| 79433526 | - | 4.75mm目 | 4-5918-20 | | |
|
| 79433535 | - | 4.0mm目 | 4-5918-21 | | |
|
| 79433544 | - | 125μm目 | 4-5918-42 | | |
|
| 79433560 | - | 106μm目 | 4-5918-43 | | |
|
| 79433569 | - | 90μm目 | 4-5918-45 | | |
|
| 79433578 | - | 75μm目 | 4-5918-46 | | |
|
| 79433596 | - | 53μm目 | 4-5918-48 | | |
|
| 79434576 | - | 3.35mm目 | 4-5918-22 | | |
|
| 79434585 | - | 2.8mm目 | 4-5918-23 | | |
|
| 79434594 | - | 2.36mm目 | 4-5918-24 | | |
|
| 79434610 | - | 2.0mm目 | 4-5918-25 | | |
|
| 79434619 | - | 1.7mm目 | 4-5918-26 | | |
|
| 79434628 | - | 1,4mm目 | 4-5918-27 | | |
|
| 79434637 | - | 1.18mm目 | 4-5918-28 | | |
|
| 79434646 | - | 1.0mm目 | 4-5918-29 | | |
|
| 79434655 | - | 850μm目 | 4-5918-30 | | |
|
| 79434664 | - | 710μm目 | 4-5918-31 | | |
|
| 79434680 | - | 600μm目 | 4-5918-32 | | |
|
| 79434689 | - | 500μm目 | 4-5918-33 | | |
|
| 79434698 | - | 425μm目 | 4-5918-34 | | |
|
| 79434707 | - | 355μm目 | 4-5918-35 | | |
|
| 79434716 | - | 300μm目 | 4-5918-36 | | |
|
| 79434725 | - | 250μm目 | 4-5918-37 | | |
|
| 79434734 | - | 212μm目 | 4-5918-38 | | |
|
| 79434750 | - | 180μm目 | 4-5918-39 | | |
|
| 79434759 | - | 150μm目 | 4-5918-41 | | |
|
| 79436037 | - | 38μm目 | 4-5918-52 | | ¥13,900 | ¥13,899 | ¥15,289(税込) |
| |
|
| 79436089 | - | 46μm目 | 4-5918-49 | | ¥10,800 | ¥10,799 | ¥11,879(税込) |
| |
|