| 79430017 | - | 160μm目 | 4-5917-40 | | |
|
| 79430026 | - | 32μm目 | 4-5917-53 | | ¥17,100 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 79430726 | - | 63μm目 | 4-5917-47 | | |
|
| 79431679 | - | 45μm目 | 4-5917-50 | | |
|
| 79431688 | - | 40μm目 | 4-5917-51 | | ¥13,800 | ¥13,799 | ¥15,179(税込) |
| |
|
| 79431968 | - | 25μm目 | 4-5917-54 | | ¥20,100 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| |
|
| 79432090 | - | 20μm目 | 4-5917-55 | | ¥35,900 | ¥34,980 | ¥38,478(税込) |
| |
|
| 79432747 | - | 100μm目 | 4-5917-44 | | |
|
| 79433386 | - | 9.5mm目 | 4-5917-16 | | |
|
| 79433395 | - | 8.0mm目 | 4-5917-17 | | |
|
| 79433404 | - | 6.7mm目 | 4-5917-18 | | |
|
| 79433420 | - | 5.6mm目 | 4-5917-19 | | |
|
| 79433429 | - | 4.75mm目 | 4-5917-20 | | |
|
| 79433438 | - | 4.0mm目 | 4-5917-21 | | |
|
| 79433447 | - | 125μm目 | 4-5917-42 | | |
|
| 79433456 | - | 106μm目 | 4-5917-43 | | |
|
| 79433465 | - | 90μm目 | 4-5917-45 | | |
|
| 79433474 | - | 75μm目 | 4-5917-46 | | |
|
| 79433587 | - | 53μm目 | 4-5917-48 | | |
|
| 79434384 | - | 3.35mm目 | 4-5917-22 | | |
|
| 79434400 | - | 2.8mm目 | 4-5917-23 | | |
|
| 79434409 | - | 2.36mm目 | 4-5917-24 | | |
|
| 79434418 | - | 2.0mm目 | 4-5917-25 | | |
|
| 79434427 | - | 1.7mm目 | 4-5917-26 | | |
|
| 79434436 | - | 1,4mm目 | 4-5917-27 | | |
|
| 79434445 | - | 1.18mm目 | 4-5917-28 | | |
|
| 79434454 | - | 1.0mm目 | 4-5917-29 | | |
|
| 79434470 | - | 850μm目 | 4-5917-30 | | |
|
| 79434479 | - | 710μm目 | 4-5917-31 | | |
|
| 79434488 | - | 200μm目 | 4-5917-32 | | |
|
| 79434497 | - | 500μm目 | 4-5917-33 | | |
|
| 79434506 | - | 425μm目 | 4-5917-34 | | |
|
| 79434515 | - | 355μm目 | 4-5917-35 | | |
|
| 79434524 | - | 300μm目 | 4-5917-36 | | |
|
| 79434540 | - | 250μm目 | 4-5917-37 | | |
|
| 79434549 | - | 212μm目 | 4-5917-38 | | |
|
| 79434558 | - | 180μm目 | 4-5917-39 | | |
|
| 79434567 | - | 150μm目 | 4-5917-41 | | |
|
| 79436028 | - | 38μm目 | 4-5917-52 | | ¥14,300 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 79436080 | - | 46μm目 | 4-5917-49 | | ¥11,400 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|