キタヤマ(KY)
中古毛布
こんなお得な商品も!
中古毛布
モノタロウ
¥
8,498
税込
¥
9,348
(100)
使用済みの毛布を洗浄した商品です。
用途
引越し・運搬・荷物や楽器の保護及び下敷き・ペット用下敷き・大型機械の梱包・床や壁の養生・緩衝材など
種別
中古
材質
アクリル、エステル、ナイロンなど
色
マルチカラー
寸法(cm)
【カット】シングル:150×210・ダブル:190×210
内容量
1セット(10枚)
注意
※毛布の種類はご指定いただけません。
※一重のタイプ、二重のタイプがあり、厚み、色も様々ですので予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79422685
ー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください