桜井
再生紙 FL-R 3インチ FLRシリーズ
再生紙64g
白色度80%
幅(mm)
420
長さ(m)
200
白色度(%)
80
紙質
再生紙64g
アズワン品番
65-8893-45
内径(Φインチ)
3インチ
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79422238
FLR313
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください