変わらないパワフルな吸引力。進化系ヘッドでパワフルにゴミを吸い取るクリーナー。
安定したパワー供給により最長40分間のパワフルで変わらない吸引力を実現(モーター駆動ではない付属ツールを、通常モードで使用した場合の最長運転時間)
【ダイソンデジタルモーターV8】毎分最大107000回転しパワフルな吸引力を実現
【変わらないパワフルな吸引力が続きます】2TierRadial(ティアーラジアル)サイクロンは、2層に配置された15個のサイクロンが同時に機能することで風量を強め、微細なゴミを捕らえ、空気からしっかり分離します
【1台3役】ツールを付け替えて、スティッククリーナー、布団クリーナー、車掃除に便利なハンディクリーナーとして使用可能
【吸い取ったホコリやゴミに触れずに、ワンタッチで簡単にゴミ捨て】まっすぐでスリムなクリアビンは、スムーズに開閉する構造で、ゴミやホコリに触れずに、衛生的にゴミ捨てが可能。壁掛け式の収納用ブラケットに掛けておけば、次の掃除のときにすぐ使える。
【トリガー式スイッチ】必要な時だけ稼働できるトリガー式のため、運転時間を効率的に使えます。