サイクロン式 スティック&ハンディクリーナー Dyson V8 Plus

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79423744 品番SV25 BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

変わらないパワフルな吸引力。進化系ヘッドでパワフルにゴミを吸い取るクリーナー。
安定したパワー供給により最長40分間のパワフルで変わらない吸引力を実現(モーター駆動ではない付属ツールを、通常モードで使用した場合の最長運転時間)
【ダイソンデジタルモーターV8】毎分最大107000回転しパワフルな吸引力を実現
【変わらないパワフルな吸引力が続きます】2TierRadial(ティアーラジアル)サイクロンは、2層に配置された15個のサイクロンが同時に機能することで風量を強め、微細なゴミを捕らえ、空気からしっかり分離します
【1台3役】ツールを付け替えて、スティッククリーナー、布団クリーナー、車掃除に便利なハンディクリーナーとして使用可能
【吸い取ったホコリやゴミに触れずに、ワンタッチで簡単にゴミ捨て】まっすぐでスリムなクリアビンは、スムーズに開閉する構造で、ゴミやホコリに触れずに、衛生的にゴミ捨てが可能。壁掛け式の収納用ブラケットに掛けておけば、次の掃除のときにすぐ使える。
【トリガー式スイッチ】必要な時だけ稼働できるトリガー式のため、運転時間を効率的に使えます。

用途掃除機、ハンディクリーナー、スティッククリーナー、サイクロン掃除機として。ダイソン dyson 生活家電 家電 家事 掃除 掃除用品 サイクロン掃除機 コードレス掃除機 スティック掃除機 サイクロン 布団クリーナー 1台3役 3way 車掃除 ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 パワフル 吸引力 軽い 軽量 スリム スマート おしゃれ 壁掛け コンパクトヘッド 小型 布団 車 インテリア 付属品コンビネーションノズル、隙間ノズル、充電器、収納用ブラケット 質量(kg)2.55 シリーズダイソン コード長さ(m)電源:1.8 モーターダイソンデジタルモーターV8 集塵方式サイクロン式 充電時間(時間)約5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×117.6×20.6 ヘッド仕様Motorbarクリーナーヘッド(標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする