myfa コレクションファイル ワイド

myfa コレクションファイル ワイド - リヒトラブmyfa コレクションファイル ワイド - リヒトラブmyfa コレクションファイル ワイド - リヒトラブmyfa コレクションファイル ワイド - リヒトラブ

ポケットや書類の端が揃って閲覧しやすいD型リング。表紙の開きを防ぐセーフティストッパー付き。ポケットや書類をしっかり押さえる紙押さえ付き。A5クリヤーホルダーが入る表紙ポケット。ラベリングやデコレーションができる背見出し紙付き。キーホルダーが付けられるストラップホール(A5サイズのみ)。A5 サイズは持ち運びに最適。※ポケットは付いておりません。

材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.6mm)、とじ具/スチール質量(g)253穴数2穴収納枚数(枚)適正450外寸法(横×縦×高さ)(mm)55×225×236内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像79419928F3311-0
800
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
商品画像79419937F3311-24
800
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする