曜日別特売

デュポン(TM)タイベック(R)アイソクリーン(R)滅菌 ICシリーズ

デュポン(TM)タイベック(R)アイソクリーン(R)滅菌 ICシリーズ - デュポンデュポン(TM)タイベック(R)アイソクリーン(R)滅菌 ICシリーズ - デュポンデュポン(TM)タイベック(R)アイソクリーン(R)滅菌 ICシリーズ - デュポンデュポン(TM)タイベック(R)アイソクリーン(R)滅菌 ICシリーズ - デュポン

クリーンルーム用ウエア
バリヤー性に優れ、人体から排出する浮遊物を外部に逃さないので、クリーンルーム内での作業着に適しています。
細いポリエチレン繊維の網状組織をもつタイベック(R)は穴があきにくく、摩擦に強いです。
軽くて柔軟性があり、通気性に優れています。
γ線滅菌済

用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業。仕様袖口・裾口ゴム入、前ファスナー●バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したタイベック(R)を使用しています。CPC(セルプロセシングセンター)グレードA/Bゾーン(ISO CLASS100,1000,10000)で使用が可能です。クリーンプロセスで製造され、ISO CLASS 4を満たすクリーンルームにて個包装しています。付属品滅菌証明書材質デュポン(TM)タイベック(R)(高密度ポリエチレン)品名カバーオール(つなぎ服)対応無菌保証レベルSAL10-6内容量1箱(25袋×1着)
注意
使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
アズワン品番
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79422518IC253CS-MM160~1701-6633-2286~95
65,410
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
79422527IC253CS-LL165~1751-6633-2390~98
65,410
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする