スタンドルーペ LEDライト付

スタンドルーペ LEDライト付 - TSKスタンドルーペ LEDライト付 - TSKスタンドルーペ LEDライト付 - TSKスタンドルーペ LEDライト付 - TSKスタンドルーペ LEDライト付 - TSKスタンドルーペ LEDライト付 - TSKスタンドルーペ LEDライト付 - TSK

電話帳や辞書などの細かな文字の確認、刺繍・ビーズ・ホビーなどの細かい作業などに。
読書・新聞・地図にも。
二種類の拡大率でさらに見やすく。

用途読書・新聞・地図用質量(g)約355倍率約1.8倍(小玉は約5倍)本体寸法(mm)約:全長290×幅190×厚み25(収納時)レンズ径(Φmm)直径約138バッテリー単3電池2本使用(別売)ライト種類発光ダイオード(LED)アズワン品番68-4576-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79422308TS-9
3,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする