互換インクカートリッジエプソン対応MED-Y互換イエロー(顔料)

互換インクカートリッジエプソン対応MED-Y互換イエロー(顔料) プレジール 互換インクカートリッジエプソン対応MED-Y互換イエロー(顔料) プレジール 互換インクカートリッジエプソン対応MED-Y互換イエロー(顔料) プレジール

エプソン用メダマヤキシリーズ互換インクカートリッジ。
エプソンの最新プリンターに適合し、家庭用途からビジネス用途まで幅広く対応できる売れ筋インクとなります。
またプリンター本体3年保証※がついておりますので、いざという時に安心してご使用いただけます。

対応機種
EW-056A
EW-456A
セット内容MED-Y互換(染料イエロー) 種別互換品 イエロー 適合機種メーカーEPSON インク染料 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番MED-Y 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79415825 PLE-EMED-Y
オープン
690
759 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする