MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ - SMC
ストローク(mm)200クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形記号ストローク調整記号なし使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Rcオーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付 ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79446275MGPM40-200Z-XC4A
53,300
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする