エスコ
掛時計[電波] EA798CCシリーズ
材質
風防:ガラス
寸法(mm)
322×330×48
質量(kg)
1.2
電源
単3電池×2本(付属)
表示方式
アナログ
周波数
40kHz/60kHz自動選局
機能
スイープ秒針(暗時停止機能)
材質(フレーム)
木枠
電波受信機能
あり
電池寿命
約2年(アルカリ乾電池の場合)
アズワン品番
64-2269-74
電波時計
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79422430
EA798CC-66C
オープン
¥
12,000
¥13,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください