曜日別特売

NVE デジタルアイソレーター 3チャンネル, 2.5 kVrms IL612-3E

NVE デジタルアイソレーター 3チャンネル, 2.5 kVrms IL612-3E - NVE

パッシブ入力デジタルアイソレータ.NVEIL600シリーズは、CMOS出力を備えたパッシブ入力デジタル信号アイソレータです。従来のオプトカプラアイソレータに比べて、優れた性能とより高いパッケージ密度を提供します。この装置はNVEの特許取得済みIsoLoop(R)spintronic超大型磁気抵抗(GMR)技術を採用し、低い消費電力で高速の操作を可能にします。

長さ(mm)
10
幅(mm)
1.8
奥行(mm)
6.2
チャンネル数
3
立ち上がり時間
4ns
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大順方向電圧(V)
7
最大入力電流(mA)
2575
絶縁電圧(kVrms)
2.5
内容量
1セット(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79415667IL612-3E
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする