産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ

産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ - シュナイダーエレクトリック産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ - シュナイダーエレクトリック産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ - シュナイダーエレクトリック産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ - シュナイダーエレクトリック産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ - シュナイダーエレクトリック産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ - シュナイダーエレクトリック産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ - シュナイダーエレクトリック産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ - シュナイダーエレクトリック

産業用ネットワークに高い信頼性と冗長性を提供するイーサネットスイッチ。公開プラグ&プレイ可能なシンプルなアンマネージドタイプから、高度なネットワーク管理機能を有するマネージドタイプ、高度なセキュリティゾーンを構築できるファイヤーウォールなど、耐環境性を求められる産業用ネットワーク構築に最適な幅広い製品をご用意しています。

電圧12~24 Vdc (9.6~32 Vdc) SELVタイプLANポート:100BASE-TX使用周囲湿度10~95% 結露無きことコネクタタイプLANポート:RJ45内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポート数
消費電力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用周囲温度(℃)
光ファイバ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79437927MCSESU053FN0LANポート:5×101.3 W26×102×790~+ 60ポート数:なし
18,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
79437936MCSESU053F1CU0LANポート:4×102.4 W26×102×790~+ 60ポート数:あり 1個
40,780
34,980
38,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
79437945MCSESU083FN0LANポート:8×101.5 W38×102×790~+ 60ポート数:なし
31,620
26,980
29,678(税込)
当日出荷
79437954MCSESU083F2CU0LANポート:6×103.8 W45×110×880~+ 60ポート数:あり 2個
79,180
67,980
74,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
79437970MCSESU083F2CS0LANポート:6×103.8 W45×110×880~+ 60ポート数:あり 2個
113,010
96,980
106,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
79437988TCSESPU083FN0LANポート:8×102.6 W50×135×117-40~+70ポート数:なし
60,960
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79437979TCSESPU053F1CS0LANポート:4×104.3 W39×135×117-40~+70ポート数:あり 1個
109,700
取扱い終了
返品不可
79437997TCSESPU093F2CU0LANポート:7×106.9 W56×135×117-40~+70ポート数:あり 2個
139,220
取扱い終了
返品不可
79445277TCSESPU093F2CS0LANポート:7×106.9 W56×135×117-40~+70(ポート数/タイプ)あり 2個
173,170
取扱い終了
返品不可
79445286TCSESPU093F2CS0LANポート:7×106.9 W56×135×117-40~+70(ポート数/タイプ)あり 2個
173,170
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする