EPSON
TM-P80シリーズ用 サーマルレシートロール紙/ノーマル/80mm幅/5巻入り
TM-P80シリーズ用サーマルレシートロール紙。ノーマルタイプ。紙幅80mm/紙厚0.065mm/紙長約29m/5巻入り。
仕様
J-Moss:対象外、アスベスト:非含有
厚さ(mm)
0.065
サイズ
(規格):ロール紙、(規格外)紙幅80mm、紙長約29m
タイプ
ロール紙
アズワン品番
68-4217-83
内容量
1箱(5巻)
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79422466
TRP080-51
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください