曜日別特売

NXP マイコン Kinetis E, 20-Pin SOIC MKE04Z8VWJ4

NXP マイコン Kinetis E, 20-Pin SOIC MKE04Z8VWJ4 - NXP

KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、業界で最もスケーラブルなARMCortex-M0+マイクロコントローラの製品群です。電気的ノイズの多い環境や高信頼性のアプリケーション(+5V電源)において非常に堅牢に設計されたKinetisEシリーズファミリーは、メモリ、周辺機器、パッケージの幅広い選択肢を提供します。共通の周辺機器とピン数を共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや統合された機能の利点を活用できます。

幅(mm)
7.5
サイズ
RAMサイズ:1kB
チャンネル数
SPI:1
ピン数(ピン)
20
プログラムメモリ
8kB
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(標準)2.7→5.5
データバス幅
32bit
最大周波数(MHz)
48
ユニット数
PWM:2
ファミリー名
KinetisE
デバイスコア
ARMCortexM0+
USB
チャンネル:0
内容量
1セット(38個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414014MKE04Z8VWJ4
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする