曜日別特売

NXP マイコン HCS12, 80-Pin QFP MC9S12A64CFUE

NXP マイコン HCS12, 80-Pin QFP MC9S12A64CFUE - NXP

S12A/Dシリーズマイクロコントローラユニット.S12A/Dシリーズは、16ビットマイクロコントローラユニット(MCU)です。単一の8ビット幅メモリをインターフェイスにして、より低コストのシステムを実現することもできます。内蔵のPLL回路により、ユーザーの動作要件に合わせて消費電力や性能に柔軟性を持たせることができます。S12A/Dマイクロコントローラユニットには、以下の標準オンチップ周辺機器が搭載されています。HCS12CPUフラッシュEEPROM64KバイトEEPROM1KバイトRAM4Kバイト非同期シリアル通信インターフェイス(SCI)x2シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)x18チャンネルIC/OC拡張キャプチャタイマ8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC)x28チャンネルパルス幅変調器(PWM)デジタルバイトデータリンクコントローラ(BDLC)ディスクリートデジタルI/Oチャンネルx29ディスクリートデジタルI/Oラインx20CANソフトウェア互換モジュールByteflightモジュールInter-ICバス

仕様
ADC数:8x10ビット
サイズ
RAMサイズ:4kB
チャンネル数
SPI:1
ピン数(ピン)
80
プログラムメモリ
64kB
RoHS指令(10物質対応)
対応
チャネル数
USART:0
実装タイプ
表面実装
データバス幅
16bit
最大周波数(MHz)
25
ユニット数
PWM:2x8/16bit
ファミリー名
HCS12
デバイスコア
HSC12
USB
チャンネル:0
内容量
1セット(84個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79413969MC9S12A64CFUE
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする