NXP マイコン Kinetis K2x, 48-Pin QFN MK20DX128VFT5
KinetisK2xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK2xMCUファミリは、多くのKinetisKシリーズMCUファミリとの間でピン/ペリフェラル/ソフトウェア互換性を維持しながら、デバイス充電検出機能や外部クリスタル不要のUSB機能だけでなく、フルスピード及び高速USB2.0On-The-Go(OTG)機能も搭載しています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。KinetisK2xマイクロコントローラは、業界最高レベルの低消費電力性能を実現するよう最適化されており、効率的な統合により部品コストをさらに削減することができます。デバイスは、32KBフラッシュの5x5mm32ピンQFNパッケージから、1MBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。
- 仕様
- PWM:1
- サイズ
- RAMサイズ:18kB
- チャンネル数
- SPI:1
- ピン数(ピン)
- 48
- プログラムメモリ
- 160kB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- 動作供給電圧(V)
- (標準)1.71→3.6
- データバス幅
- 32bit
- 最大周波数(MHz)
- 50
- ユニット数
- PWM:1
- ファミリー名
- KinetisK2x
- デバイスコア
- ARMCortexM4
- USB
- チャンネル:1
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















