曜日別特売

NXP マイコン Kinetis K2x, 64-Pin MAPBGA MK22FN128VMP10

NXP マイコン Kinetis K2x, 64-Pin MAPBGA MK22FN128VMP10 - NXP

KinetisK2xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK2xMCUファミリは、多くのKinetisKシリーズMCUファミリとの間でピン/ペリフェラル/ソフトウェア互換性を維持しながら、デバイス充電検出機能や外部クリスタル不要のUSB機能だけでなく、フルスピード及び高速USB2.0On-The-Go(OTG)機能も搭載しています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。KinetisK2xマイクロコントローラは、業界最高レベルの低消費電力性能を実現するよう最適化されており、効率的な統合により部品コストをさらに削減することができます。デバイスは、32KBフラッシュの5x5mm32ピンQFNパッケージから、1MBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。

仕様
PWM:1(8チャンネル)
サイズ
RAMサイズ:24kB
チャンネル数
CAN:0、SPI:2
ピン数(ピン)
64
プログラムメモリ
128kB
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
データバス幅
32bit
最大周波数(MHz)
100
ユニット数
PWM:1
ファミリー名
KinetisK2x
デバイスコア
ARMCortexM4
USB
チャンネル:1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79415080MK22FN128VMP10
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする