NXP マイコン Kinetis L, 24-Pin QFN MKL02Z32VFK4
KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
- 仕様
- ADC数:12ビット
- サイズ
- RAMサイズ:4kB
- チャンネル数
- SPI:1
- ピン数(ピン)
- 24
- プログラムメモリ
- 32kB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- 動作供給電圧(V)
- (標準)1.71→3.6
- データバス幅
- 32bit
- 最大周波数(MHz)
- 48
- ファミリー名
- KinetisL
- デバイスコア
- ARMCortexM0+
- USB
- チャンネル:0
- 内容量
- 1セット(490個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















