KOA
KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 20kΩ ±5%, CFS1/4C203J
炭素皮膜抵抗器0.25W5%(1/8Wタイプ)CFS1/4シリーズ.汎用リード線形抵抗器同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現エッジ面材には無鉛クロムを採用
定格電力(W)
0.25
抵抗
20kΩ
許容差
±5%
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
炭素皮膜
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79415344
CFS1/4C203J
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください