KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 330Ω ±5%, CF1/4C331J

KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 330Ω ±5%, CF1/4C331J - KOA

汎用リード線形抵抗器
同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現
エッジ面材には無鉛クロムを採用
安定性に優れ、IEC115及びIEC115-2の要件に対してテスト済みの試験炭素皮膜抵抗器を幅広く取り揃えています。
キャップとリード線を溶接する製造方法により、損傷に対して強い耐久性を実現しました。
コーティング素材とカラーバンドはエポキシ樹脂で、溶剤、摩耗、チッピングに対する耐性に優れています。
材料と加工の改善により、定格パワーを向上させることができました。
負荷条件や湿度の変化に対する優れた安定性、低ノイズレベル、高い信頼性により、これらの炭素皮膜抵抗器は、幅広い用途に適しています。
水平に設置した自由空気で70℃の定格温度。
耐候性カテゴリ:55/155/56

シリーズCF定格電力(W)0.25抵抗330Ω許容差±5%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79415685CF1/4C331J
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする