シンジェンタジャパン
サブマージ
サブマージは薬剤を均一に付着させる作用を持ち、添加した薬剤、特に殺菌剤の効果を安定させます。
作物への安全性が高く、また散布液による果実等作物の汚れを低減します。
有効期限(年)
5
番号
第20658号
内容量(mL)
250
有効成分
アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム50.0%
毒性
普通物
性状
淡黄色澄明粘稠液体
内容量
1個(250mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79446948
-
¥
1,298
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください