宇都宮製作所[切削工具]
アルミ用コバルトプロタイプロングドリル
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。
用途
アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工
材質
HSS-CO
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
35~38
内容量
1本
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
79450500
KLA 2X60X100
100
60
2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450509
KLA 2.1X60X100
100
60
2.1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450518
KLA 2.2X60X100
100
60
2.2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450527
KLA 2.3X60X100
100
60
2.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450536
KLA 2.4X60X100
100
60
2.4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450545
KLA 2.5X60X100
100
60
2.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450554
KLA 2.7X60X100
100
60
2.7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450570
KLA 2.7X80X150
150
80
2.7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450588
KLA 2.8X80X150
150
80
2.8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450597
KLA 3X60X100
100
60
3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450606
KLA 3.1X60X100
100
60
3.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450615
KLA 3.1X100X150
150
100
3.1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450624
KLA 3.2X60X100
100
60
3.2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450640
KLA 3.3X100X150
150
100
3.3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450649
KLA 3.5X100X150
150
100
3.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450658
KLA 3.7X100X150
150
100
3.7
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450667
KLA 4X60X100
100
60
4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450676
KLA 4X100X150
150
100
4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450685
KLA 4X150X200
200
150
4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450694
KLA 4.2X100X150
150
100
4.2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450710
KLA 4.2X150X200
200
150
4.2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450719
KLA 4.3X150X200
200
150
4.3
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450728
KLA 4.6X100X150
150
100
4.6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450737
KLA 4.7X150X200
200
150
4.7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450746
KLA 4.9X100X150
150
100
4.9
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450755
KLA 5X100X150
150
100
5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450764
KLA 5.1X100X150
150
100
5.1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450780
KLA 5.2X100X150
150
100
5.2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450789
KLA 5.5X100X150
150
100
5.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450798
KLA 6X100X150
150
100
6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450807
KLA 6X150X200
200
150
6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450816
KLA 6.1X150X200
200
150
6.1
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450825
KLA 6.2X100X150
150
100
6.2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450834
KLA 6.5X100X150
150
100
6.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450850
KLA 6.5X150X200
200
150
6.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450859
KLA 6.7X100X150
150
100
6.7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450868
KLA 7X100X150
150
100
7
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450877
KLA 7X175X250
250
175
7
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450886
KLA 7.2X100X150
150
100
7.2
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450895
KLA 7.7X200X300
300
200
7.7
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450904
KLA 7.8X175X250
250
175
7.8
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450920
KLA 8X150X200
200
150
8
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450929
KLA 8.1X150X200
200
150
8.1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450938
KLA 8.2X150X200
200
150
8.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450947
KLA 8.4X200X300
300
200
8.4
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450956
KLA 8.5X150X200
200
150
8.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450965
KLA 8.5X175X250
250
175
8.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450974
KLA 8.5X200X300
300
200
8.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450990
KLA 8.6X175X250
250
175
8.6
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
79450999
KLA 8.8X175X250
250
175
8.8
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
2026年
12月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ