曜日別特売

アルミ用コバルトプロタイプドリル

アルミ用コバルトプロタイプドリル - 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプドリル - 宇都宮製作所[切削工具]

軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。

用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38内容量1本
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79451184KSA 2.270352.2
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
79451200KSA 2.370352.3
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
79451209KSA 2.470352.4
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
79451218KSA 2.570352.5
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
79451227KSA 2.670352.6
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
79451236KSA 2.880452.8
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
79451245KSA 3.080453
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
79451254KSA 3.180453.1
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
79451270KSA 3.280453.2
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
79451279KSA 3.380453.3
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
79451288KSA 3.480453.4
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
79451297KSA 3.580453.5
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
79451306KSA 3.790553.7
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
79451315KSA 3.890553.8
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
79451324KSA 3.990553.9
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
79451340KSA 4.090554
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
79451349KSA 4.190554.1
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
79451358KSA 4.290554.2
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
79451367KSA 4.490554.4
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
79451376KSA 4.590554.5
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
79451385KSA 4.690554.6
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
79451394KSA 4.8100654.8
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
79451410KSA 5.0100655
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
79451419KSA 5.1100655.1
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
79451428KSA 5.2100655.2
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
79451437KSA 5.3100655.3
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
79451446KSA 5.5100655.5
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
79451455KSA 5.6110755.6
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
79451464KSA 5.7110755.7
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
79451480KSA 6.0110756
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
79451489KSA 6.3110756.3
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
79451498KSA 6.5110756.5
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
79451507KSA 6.7115806.7
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
79451516KSA 6.8115806.8
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
79451525KSA 6.9115806.9
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
79451534KSA 7.0115807
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
79451550KSA 7.4115807.4
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
79451559KSA 7.5115807.5
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
79451568KSA 7.7125857.7
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
79451577KSA 8.0125858
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
79451586KSA 8.4125858.4
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
79451595KSA 8.5125858.5
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
79451604KSA 8.7125858.7
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
79451620KSA 9.0130909
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
79451629KSA 9.2130909.2
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
79451638KSA 9.4130909.4
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
79451647KSA 9.5130909.5
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
79451656KSA 9.71401009.7
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
79451665KSA 10.014010010
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
79451674KSA 10.514010010.5
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする