宇都宮製作所[切削工具]
コバルトプロタイプエキストラロングドリル
特殊な溝形状と高剛性設計により、浅穴加工、8~10Dの深穴加工をステップ無しで加工出来ます。
用途
普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の加工
材質
HSS-CO
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
35~38
内容量
1本
バスケットに入れる
61
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79449888
KLE 2X150X200
200
150
2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
79449897
KLE 2.5X150X200
200
150
2.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79449906
KLE 2.5X175X250
250
175
2.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
79449915
KLE 3X150X200
200
150
3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79449924
KLE 3X175X250
250
175
3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
79449940
KLE 3X200X300
300
200
3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
79449949
KLE 3.5X150X200
200
150
3.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79449958
KLE 3.5X175X250
250
175
3.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
79449967
KLE 3.5X200X300
300
200
3.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
79449976
KLE 4X175X250
250
175
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
79449985
KLE 4X200X300
300
200
4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
79449994
KLE 4X225X350
350
225
4
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
79450010
KLE 4X250X400
400
250
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
79450019
KLE 4.5X175X250
250
175
4.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
79450028
KLE 4.5X200X300
300
200
4.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
79450037
KLE 4.5X225X350
350
225
4.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
79450046
KLE 4.5X250X400
400
250
4.5
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
79450055
KLE 5X200X300
300
200
5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
79450064
KLE 5X225X350
350
225
5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
79450080
KLE 5X250X400
400
250
5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
79450089
KLE 5X300X450
450
300
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
79450098
KLE 5X325X500
500
325
5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
79450107
KLE 5.5X250X400
400
250
5.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
79450116
KLE 6X225X350
350
225
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
79450125
KLE 6X250X400
400
250
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
79450134
KLE 6X300X450
450
300
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
79450150
KLE 6X325X500
500
325
6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
79450159
KLE 6.5X225X350
350
225
6.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
79450168
KLE 6.5X250X400
400
250
6.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
79450177
KLE 6.5X300X450
450
300
6.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
79450186
KLE 7X225X350
350
225
7
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
79450195
KLE 7X300X450
450
300
7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
79450204
KLE 7.5X250X400
400
250
7.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
79450220
KLE 7.5X300X450
450
300
7.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
79450229
KLE 8X225X350
350
225
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
79450238
KLE 8X250X400
400
250
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
79450247
KLE 8X300X450
450
300
8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
79450256
KLE 8X325X500
500
325
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
79450265
KLE 8.5X225X350
350
225
8.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
79450274
KLE 8.5X250X400
400
250
8.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
79450290
KLE 8.5X300X450
450
300
8.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
79450299
KLE 8.5X325X500
500
325
8.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
79450308
KLE 9X225X350
350
225
9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
79450317
KLE 9X250X400
400
250
9
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
79450326
KLE 10X225X350
350
225
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
79450335
KLE 10X250X400
400
250
10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
79450344
KLE 10X300X450
450
300
10
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
79450360
KLE 10X325X500
500
325
10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
79450369
KLE 10.5X250X400
400
250
10.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
79450378
KLE 11X225X350
350
225
11
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ