大一産業
ファーストペーパータオルアクリルクリアケース 小判用
ペーパータオルがおしゃれに見える。
清潔感と高級感を演出するアクリルケース。
どの角度からでも残量が分かります。
用途
ペーパータオルケースとして
材質
アクリル
色
クリア
質量(g)
約410
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×125×118
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×115×100
設置方式
置き型
最大収納枚数(枚)
約200
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※落下した場合、割れる可能性がございます。製品にはペーパータオルは付属しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79465900
-
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
1
お送りできません
商品説明動画
短編ドラマ「〇〇なペーパータオル#1 序章編」
参考になった
圧倒的な使い心地!ファーストペーパータオル
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった