曜日別特売

Dyson コードレスクリーナー V12s Origin Submarine

Dyson コードレスクリーナー V12s Origin Submarine - ダイソン

Submarineウェットローラーヘッド搭載で、ウェットローラーが回転するたびに床を水拭きしながら、汚れをかき取ります。
一台で、掃除ストレスを一掃。パワフルな掃除を、これからは水拭きまで。

付属品隙間ノズル、コンビネーションノズル、ツールクリップ、毛絡み防止スクリューツール、収納用ブラケット寸法(mm)257×1129×253質量(kg)2.2使用時間(分)最長60(エコモードでモーター駆動のないツール使用時)充電時間(時間)約3.5RoHS指令(10物質対応)対応集じん量(L)0.35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79465708SV49 SU
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする