スマ撮りサポート

スマ撮りサポート エツミ スマ撮りサポート エツミ スマ撮りサポート エツミ スマ撮りサポート エツミ スマ撮りサポート エツミ スマ撮りサポート エツミ スマ撮りサポート エツミ スマ撮りサポート エツミ

撮影をサポートするアシストポール、スマ撮りサポート。
スマホ・アクションカメラ・コンパクトカメラ撮影のアシストポール。ストラップを首に下げて、体の一部を支点にすることで安定し、ブレを防止します。運動会・発表会・入学式・卒業式などの撮影に便利です。

付属品ネックストラップ、スマホホルダー、1/4インチカメラ変換ネジ 幅(mm)スマートフォン固定:約58~85 厚さ(mm)最大10まで 質量(g)(ポールのみ)約100 角度(°)ヘッド:180稼働 縮長(mm)約:280 伸長(cm)約:46 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79465437 VE-2337
5,200
3,798
4,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする